二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付

二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付 - メテックス二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付 - メテックス二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付 - メテックス

ベストセラー浮かべる膨張マットレスに枕がついてさらに快適睡眠!
バルブを開けて3分で自動膨張!
枕に空気を入れれば非常時にも安眠できる枕付きベッドが完。成
自動膨張マットレスとバックパックがそれぞれ一人分の浮具になるので津波や洪水から生命を守ります。
バックパックの浮力はライフジャケットの性能試験基準、最上位レベルのL1同等。体重110kgまでOK!
防水仕様のバックパックはたっぷり容量の17L、水12Lや各種防災用品を楽々運搬、避難所ではクッションや枕としても活用、ダブルストラップ付だから、背負って楽々移動、浮具として使う時はしっかりつかむ事が出来ます。

セット内容マットレス、ダブルストラップ付バックパック、ゴムバンド×2、取扱説明書材質マットレス:ポリエステル/ポリウレタンフォーム/ABS、バックパック:ポリエステル/ポリプロピレン/ABS質量(g)マットレス:約1150、バックパック:約250容量(L)約17(貯水可能水容量:12)寸法(cm)芽ッとレス/膨張時:約186×57×2.5(枕部29)、枕高:12(空気量による)直径×高さ(cm)18×30(収納時)、21×55(バックパック)ストラップ長さ(cm)60~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73768434EXDFIMWP
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする