ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ

ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ - メテックスガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ - メテックスガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ - メテックス

デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
防災士が選んだ災害時の必需品をいつでもコンパクトに携帯!
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。

材質ポリエステルグリーン質量(g)約200(内容物含む)寸法(cm)35~63(ストラップ立ち上がり)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)約12×24マチ(cm)7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73768443EX48SEGMP2
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする