金鵄製作所
点眼容器(プロ点眼 短型)
5mLの使いやすいベーシックな点眼器。フタ色4色(白・青・ピンク・クリーム)、本体色3色(白・青・茶)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
容量(mL)
5
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
高さH×直径(mm×Φmm)
44×20
内容量
1箱(5mL×100本)
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 長型」に比べると、高さが低い「短型タイプ」です。高さが高いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 長型」の商品ページでご検討下さいませ。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(キャップ)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73768565
D0010-010BL
青
白
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768574
D0010-010CR
クリーム
白
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768583
D0010-010PK
ピンク
白
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768599
D0010-010WH
白
白
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768608
D0110-010BL
青
青
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768617
D0110-010CR
クリーム
青
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768626
D0110-010PK
ピンク
青
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768635
D0110-010WH
白
青
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768644
D0210-010BL
青
茶
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768653
D0210-010CR
クリーム
茶
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768669
D0210-010PK
ピンク
茶
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768678
D0210-010WH
白
茶
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください