金鵄製作所
点眼容器(プロ点眼 長型)
5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
色(本体)
白
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」に比べると、高さが長い「長型タイプ」です。高さが短いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」の商品ページでご検討下さいませ。
※「長型」タイプは本体色は1色(白)のみのラインナップです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さH×直径(mm×Φmm)
色(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73768687
D0310-010BL
1箱(5mL×100本)
52×17.5
青
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768696
D0310-010CR
1箱(5mL×100本)
52×17.5
クリーム
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768705
D0310-010PK
1箱(5mL×100本)
52×17.5
ピンク
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768714
D0310-010WH
1箱(5mL×100本)
52×17.5
白
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768723
D0320-010BL
1箱(10mL×100本)
61×22
青
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768739
D0320-010CR
1箱(10mL×100本)
61×22
クリーム
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768748
D0320-010PK
1箱(10mL×100本)
61×22
ピンク
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768757
D0320-010WH
1箱(10mL×100本)
61×22
白
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73768766
D0340-000BL
1箱(20mL×100本)
72×24.5
青
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
73768775
D0340-000CR
1箱(20mL×100本)
72×24.5
クリーム
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
73768784
D0340-000PK
1箱(20mL×100本)
72×24.5
ピンク
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
73768793
D0340-000WH
1箱(20mL×100本)
72×24.5
白
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください