氷嚢 直径21cm

氷嚢 直径21cm - TRUSCO

氷と水を入れて、簡単にアイシングが行えます。

用途熱中症対策に。トラスコ品番252-1449材質/仕上表面:ポリエステル80%、裏面:TPU、裏地:PVCコーティング、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコン、口金:アルミネイビー質量(g)92アズワン品番65-2019-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73770437HYN270
950
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする