マスプロ電工
ポータブル電源
防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
付属品
ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
9~10
波形
正弦波
出力端子
ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット
保管温度範囲(℃)
-10~60(直射日光避けてください)
入力ポート
AC、ソーラー、アクセサリーソケット
出力ポート
ACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
定格出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771663
TLB150TW
271
5.3
180
171
300(AC100V)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771679
TLB200TW
301
7
201
201
500(AC100V)
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください