曜日別特売

ループ クレスト プレミアムカラー

ループ クレスト プレミアムカラー - コラントッテループ クレスト プレミアムカラー - コラントッテループ クレスト プレミアムカラー - コラントッテループ クレスト プレミアムカラー - コラントッテループ クレスト プレミアムカラー - コラントッテ

コラントッテ製品では最高磁力となる160mT×4個の希土類永久磁石をループに内蔵しています。
ジョイントには丈夫で錆びにくい高品位のステンレスSUS316Lを採用。
また、イオンプレーティング加工を施しているので、肌に優しく、密着性、耐久性に優れています。
「スポーティ・シック」なデザインでスポーツシーンはもちろんのこと、ビジネス、カジュアル、フォーマルと様々なシーンでファッションのスパイスとして、お使いいただけます。
3サイズ展開で男女問わずご使用いただけます。

用途腕など装着部位の血行改善、コリに効くプレミアムシルバー材質本体:シリコン、ジョイント部分:ステンレス(SUS316L)使用磁石希土類永久磁石160mT(1600G)4個をN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00115000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73771889-S16
オープン
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771898-M17.5
オープン
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771907-L19
オープン
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする