用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3%色淡黄色~黄色使用温度範囲(℃)-50~170ちょう度(25度/混和)258主成分シリコーン比重(25度)1.02揮発分(150度/24h)0.1%外観淡黄色~黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.6誘電正接(60Hz)4.7×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用