ステンレスタオルほし

ステンレスタオルほし - 積水樹脂

ステンレス製のタオルスタンド。
錆びに強く耐久性抜群。
幅40cmまでのスポーツタオルが干せる。
奥行46cmで省スペース。
バーの先端は、タオルズレを防止するU字曲げ加工。

材質ほし部/ステンレス鋼線 パイプ/ステンレスパイプ 部品/ポリプロピレン樹脂 ネジ類/ステンレス質量(kg)(約)2.1耐荷重(kg)(約)6まで(干し部1本0.3まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約91×46×79干す量タオル20枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約7×46×90内容量1個
注意
※風の強い時にはご使用にならないで下さい。
※ご使用にならないときは、折りたたんで軒下など雨のかからない場所に必ず保管して下さい。
※タオルなどかけたものが落下しないよう、片端はフック部に掛けて下さい。
※あわせて市販のピンチなどで固定することをおすすめいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73771977DT-1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥930/税込¥1,023
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする