ユニード 多段スリムペール3段

ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

省スペースでゴミの分別ができるスリムタイプの3分別ごみ箱。
開け方はプッシュ&引き出しの2通り。
小さなゴミは上の小窓から、大きなゴミは引き出しから捨てられます。
キャスター付きで移動も簡単、お掃除もラクラク。

材質本体・蓋/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、」ポリカーボネート、スチールフタの種類プッシュ式容量(L)30(10×3)商品タイプ本体+フタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約20.5×29.5×105.5(キャスター含む)質量(kg)(約)3.67耐荷重(kg)(約)1段につき1.5形状角形内容量1個
注意
※フタの上には物を置かないでください。
※フタ部分を持って持ち上げないでください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※お手入れの際は柔らかい布を使用してください。
※対応袋サイズ:口幅45×56cm以上
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772309-ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73772318-ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする