曜日別特売

ユニード 多段スリムペール2段

ユニード 多段スリムペール2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

2分別ができる多段タイプのごみ箱。
プッシュと引き出しの2通りの開け方ができます。
小さなごみは丈夫の小窓をプッシュして、大きなごみやまとまったごみは引き出しから捨てられます。
スリット付きの袋掛けで、袋の取付けが簡単です。
移動ができるキャスター付き。

仕様キャスター取り外し可材質本体・蓋/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール形状角形質量(kg)(約)2.54ホワイト容量(L)20(10×2)耐荷重(kg)(約)1段につき1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約20.5×き29.5×72.5(キャスター含む)アズワン品番65-1929-77フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※フタの上には物を置かないでください。
※フタ部分を持って持ち上げないでください。
※重いものを上段に入れないでください。引き出しを開けた時に前倒れする場合があります。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※対応袋サイズ:口幅45×56cm以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772327-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥630/税込¥693
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする