ユニード 分別スリム2段

ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 分別スリム2段 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

2段の分別ごみ箱。
上段32L、下段23Lの55Lタイプ。
小さなゴミがらくらく捨てれるフラップつき。
袋止めつきなので、簡単に袋替えができます。
サイドには手提げ袋がかけられるフックつきで最大4分別が可能。
移動に便利なキャスターつき。

材質本体/ポリプロピレン プッシュ蓋・バネ/ステンレス キャスター/ポリプロピレン、ポリカーボネード、スチール形状角形質量(kg)(約)3.26容量(L)55(32+23)耐荷重(kg)(約)全体で20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約27×41×87(キャスター含む)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※フタの上には物を置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772336-ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73772345-ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73772336
2025-09-30
用途: お客様仕様
サービス業

横2列では場所を取るため縦型にしました。上段は上から、下段は手前に開くようになっているのでとても使いやすいです。

対象商品 : 73772336
2023-08-10
用途: 給湯室のゴミ箱
サービス業

しっかりした作りで良かったです。上段に燃えるゴミ、下段にペットボトルゴミと分けて使用しています。上蓋の小窓の部分がステンレスのため、給湯室で使用したペーパータオルを小窓から投入するとすぐに汚れてしまうのが気になります。とは言え、容量はそれなりにあるのにスリムで、作りもしっかりしているので気に入っており、実は2個目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする