曜日別特売

Fitbit Charge5

Fitbit Charge5 - Fitbit
仕様血中酸素ウェルネスモニタリング用の赤色および赤外線センサー、デバイスの温度センサー(推定睡眠時皮膚温の変動は Fitbit アプリで利用可能)、振動モーター、環境光センサー、無線トランシーバー:Bluetooth 、NFC 、心電図アプリ、EDA スキャンアプリに対応する多目的電気センサーセット内容Fitbit Charge5、インフィニティベルト(S/Lサイズ)、充電ケーブル材質アルミニウム、ガラス、樹脂サイズL/Sサイズ対応質量(g)約29(時計)対応OSスマートフォンAndroid8.0以降iOS12.2以降寸法(縦×横)(mm)21.93×14.75(画面)機能皮膚電気活動(EDA)スキャンアプリ、ストレスマネジメントスコア、気分を記録、血中酸素ウェルネスのモニタリング、心拍変動、呼吸数、推定睡眠時皮膚温の記録、睡眠スコアの表示&睡眠ステージの記録、月経周期の記録、今日のエナジースコア、アクティブな心拍ゾーン、PurePulseによる毎日24時間の心拍数測定、GPS搭載、SmartTrack®;、ワークアウトの強度マップ、20種類のエクササイズモード、有酸素運動のフィットネスレベル、水泳にも対応、通知、GoogleFastPair、おやすみモード、スマートアラーム、マナーモード、最大7日間のバッテリーライフ、FitbitPay(Suica対応)バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)2耐水性水深50m手首周り(cm)S:13~17、L:17~21動作温度範囲(℃)-10~45使用高度(m)最高8535内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772458FB421GLWTソフトゴールド、ベルト:ルナホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73772467FB421BKBKブラック、ベルト:グラファイト
オープン
取扱い終了
73772476FB421SRBUプラチナ、ベルト:スチールブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする