UV除菌&超音波洗浄器

UV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピールUV除菌&超音波洗浄器 - ゼピール

UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可)
マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽
洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー
腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付
電源コードが取り外しできお手入れ簡単
UVライト直視防止設計

消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ周波数(kHz)43±2(超音波)本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)定格寿命(時間)約10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55紫外線波長(nm)265~285(UV-C)タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)洗浄槽容積(mL)最大約600定格入力DC12/3A動作温度範囲(℃)-5~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772485DVS-H600L
オープン
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする