ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm

ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm - IRWINステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm - IRWINステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm - IRWIN

130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。
一体成型により高耐久、低振動を実現しました。
ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。
管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。

トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12内容量1セット(10本)
注意
※使用される電動工具説明書に従って安全保護具等を装着しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772993IR91000KIT
10,600
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする