TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールキャビネットセット
一般的に使われる工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したキャビネットセットです。
あらゆる分野で活躍しています。
用途
メンテナンス用、主に産業機械の組み立て・整備に
セット内容
カーボン調トレー
材質/仕上
内容品:構造用鋼、キャビネット:スチール
質量(kg)
74.9
セット商品数
72
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
676×459×995
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773316
TCS911BK
195-4443
マットブラック
¥
267,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73773325
TCS911SV
195-4442
シルバー
¥
267,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません