曜日別特売

パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)

パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

深くて狭い箇所での作業に最適です。
スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。

用途六角ボルト・ナット着脱用材質(グリップ)樹脂トラスコ品番239-6354セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)250質量(g)940材質(軸)構造用鋼セット商品数6商品構成セット品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773569PGBD600L150
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする