曜日別特売

ボールラチェットドライバーセット

ボールラチェットドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。
ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。
スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773639RDBS11グリップ:樹脂構造用鋼790
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする