伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

長さを6段階調整可能です。
通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4843材質構造用鋼歯数48全長(mm)420~520質量(kg)1差込角(mm)凸12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773648RH4EH
10,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする