TONE(トネ/旧:前田金属工業)
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途
深くて狭い箇所での作業用
材質
構造用鋼
トラスコ品番
228-9570
全長(mm)
150
質量(g)
62
差込角(mm)
凹凸6.35
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
※アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773666
EX21-150HP
150
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください