曜日別特売

木製パーソナルロッカー

木製パーソナルロッカー - TRUSCO木製パーソナルロッカー - TRUSCO木製パーソナルロッカー - TRUSCO木製パーソナルロッカー - TRUSCO木製パーソナルロッカー - TRUSCO

フリーアドレスオフィス等での使用がおすすめの木製パーソナルロッカーです。
各扉ごとに書類用ポスト穴付です。

用途オフィスに・ロッカールームにセット内容各扉共通マスターキー 1個材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢高さ(mm)1125奥行(mm)470間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125内容量1台
注意
※脚は商品到着後お客様で取付となります。
※キャンセル不可の商品です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773675WPL1290-4-GO249-875453グリジオーク
233,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73773684WPL1290-4-WN249-875553ウォールナット
233,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73773693WPL1290E-4-GO249-875754グリジオーク
241,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73773709WPL1290E-4-WN249-875654ウォールナット
241,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする