TRUSCO
使い切り空調服 つなぎ
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途
暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
色
ホワイト
素材
SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
内容量
1着
注意
※粉塵の多い場所ではファンの故障の原因となるので空調服防塵フィルターFSBSET2を合わせてお使いください。
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773718
CFTR-L
L
188
166
127
51
62.5
¥
5,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
73773727
CFTR-LL
LL
208
174
135
52
65
¥
5,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
73773736
CFTR-3L
3L
214
182
143
53
67.5
¥
5,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください