TRUSCO
平ナット ネジ 8ミリ
用途
治具の固定用として
トラスコ品番
207-2415
材質/仕上
スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ
高さ(mm)
5
質量(g)
4
二面幅(mm)
13
適合ボルト
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773745
T8M-JN
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください