TRUSCO
アイシングバー
通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています。
中に断熱素材を表裏につけることで15℃以下を4.5時間保つことができます。
用途
熱中症の応急処置で首元を集中的に冷やしたいときに、アイシングに
トラスコ品番
244-2150
材質
外装:ナイロン・PVC、内装:アルミシート・水・増粘剤
質量(g)
136
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773788
TIB-200
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください