TRUSCO
不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途
一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に
色
ホワイト
種別
つなぎ
機能
粉じん対策・粉体防護・液体防護
材質
不織布(PET)
内容量
1着
注意
※医療用途ではございません。
※引火しやすい為、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けて下さい。
※使用後は各地方自治体の規則に従い速やかに廃棄して下さい。
※JIS8115認定品ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応股下(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773858
TRV2-S
S
105
106
78
150~160
82~90
65~70
159
89
106
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
73773867
TRV2-M
M
110
112
80
160~170
88~96
68~73
166
92
112
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73773876
TRV2-L
L
115
122
82
170~180
94~102
70~75
172
94
122
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73773885
TRV2-XL
XL
120
132
84
175~185
100~108
72~77
180
96
132
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73773894
TRV2-XXL
XXL
125
142
86
180~190
108~116
75~80
187
99
142
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください