足踏み式ディスペンサー

足踏み式ディスペンサー - WRITEBEST足踏み式ディスペンサー - WRITEBEST

ペダルを踏むことでポンプをプッシュできます。

用途手の消毒に、店頭などにトラスコ品番239-4794材質幅(mm)240質量(kg)5.8高さ(mm)1020奥行(mm)310繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773903WBCV10
11,834
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする