イノベックス(旧:ダイオ化成)
防炎透明フィルム
用途
コンビニ・飲食店・公共施設の窓口に(ハサミやカッターで簡単に好きな大きさにカット可能)
形状
ビニールカーテン
色
透明
内容量
1ロール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773928
058ZB13
220-3565
0.2
15
30
1.83
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73773937
058ZB15
220-3569
0.3
22
30
1.83
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73773946
058ZB12
220-3568
0.2
8
30
0.915
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73773955
058ZB14
220-3567
0.3
11
30
0.915
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73773919
0769879
220-3566
0.1
12
50
1.83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません