ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロスクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途
木材の留め付けに
質量(kg)
4
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
内容量
1箱(4kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部径(Φmm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73774165
00009306
7.3
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73774174
00009307
8.5
3.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73774183
00009308
9.4
3.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください