2x4・1x4材用 工作定規

2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。

用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93内容量1個
注意
※木材は水分や加工によりサイズのバラつきがある為、計測の際は考慮の上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377419910179057
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする