ビニール亀甲金網

ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

工作など小さい加工に向いたサイズです。
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。

用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377427810160140なましスチール線、ビニール被膜45010000.8510×10
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377428710160141なましスチール線、ビニール被膜45010000.8510×10
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377429610160142なましスチール線、ビニール被膜45010000.8510×10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7377430510160143なましスチール線、ビニール被膜45010000.8510×10
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377431410160144なましスチール線、ビニール被膜45010000.8510×10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7377432310160145なましスチール線、ビニール被膜45010000.8510×10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする