曜日別特売

ビニール亀甲金網

ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。

用途家畜・建築・産業・園芸などに内容量1巻
全36種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377439310160200なましスチール線、ビニール被膜910150001.926×26
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377440910160201なましスチール線、ビニール被膜910150001.940×40
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7377442710160203なましスチール線、ビニール被膜910150001.520×20
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377443610160204なましスチール線、ビニール被膜910300001.526×26
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377444510160205なましスチール線、ビニール被膜910300001.540×40
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377445410160206なましスチール線、ビニール被膜910150001.1510×10
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7377447910160208なましスチール線、ビニール被膜910300001.1516×16
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377448810160209なましスチール線、ビニール被膜910300001.1520×20
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377449710160210なましスチール線、ビニール被膜450300001.1526×26
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377450610160211なましスチール線、ビニール被膜610300001.1526×26
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377451510160212なましスチール線、ビニール被膜910300001.1526×26
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377452410160213なましスチール線、ビニール被膜910300001.1540×40
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377455810160216なましスチール線、ビニール被膜450300000.8510×10
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377456710160217なましスチール線、ビニール被膜450300000.8510×10
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377457610160218なましスチール線、ビニール被膜450300000.8510×10
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7377458510160219なましスチール線、ビニール被膜610300000.8510×10
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377459410160220なましスチール線、ビニール被膜910300000.8510×10
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377460310160221なましスチール線、ビニール被膜910300000.8510×10
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377461910160222なましスチール線、ビニール被膜910300000.8510×10
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377462810160223なましスチール線、ビニール被膜450300000.8516×16
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377463710160224なましスチール線、ビニール被膜450300000.8516×16
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
7377464610160225なましスチール線、ビニール被膜450300000.8516×16
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377465510160226なましスチール線、ビニール被膜610300000.8516×16
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377466410160227なましスチール線、ビニール被膜910300000.8516×16
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377467310160228なましスチール線、ビニール被膜910300000.8516×16
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377468910160229なましスチール線、ビニール被膜910300000.8516×16
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377469810160230なましスチール線、ビニール被膜910300000.8526×26
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377470710160231なましスチール線、ビニール被膜910300000.8540×40
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377471610160290なましスチール線、ビニール被膜91050000.8510×10
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
7377472510160291なましスチール線、ビニール被膜91050000.8516×16
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377473410160292なましスチール線、ビニール被膜91050001.1520×20
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377474310160293なましスチール線、ビニール被膜91050001.1526×26
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377441810160202なましスチール線、ビニール被膜910---
オープン
取扱い終了
返品不可
7377446310160207なましスチール線、ビニール被膜910---
オープン
取扱い終了
返品不可
7377453310160214なましスチール線、ビニール被膜200---
オープン
取扱い終了
返品不可
7377454910160215なましスチール線、ビニール被膜300300000.8510×10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする