曜日別特売

ビニール亀甲金網 幅広

ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。

用途家畜・建築・産業・園芸などに内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377475910160275なましスチール線、ビニール被膜1200300000.8510×10
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377476810160276なましスチール線、ビニール被膜1500300000.8510×10
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377477710160277なましスチール線、ビニール被膜1800300000.8510×10
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377478610160278なましスチール線、ビニール被膜1200300000.8516×16
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377479510160279なましスチール線、ビニール被膜1500300000.8516×16
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377480410160280なましスチール線、ビニール被膜1800300000.8516×16
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377481310160281なましスチール線、ビニール被膜1200300001.1520×20
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377482910160282なましスチール線、ビニール被膜1500300001.1520×20
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
7377483810160283なましスチール線、ビニール被膜1800300001.1520×20
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377484710160284なましスチール線、ビニール被膜1200300001.1526×26
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377485610160285なましスチール線、ビニール被膜1500300001.1526×26
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377486510160286なましスチール線、ビニール被膜1800300001.1526×26
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
7377487410160288なましスチール線、ビニール被膜1500300001.1540×40
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377488310160289なましスチール線、ビニール被膜1800300001.1540×40
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする