亜鉛引亀甲金網

亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。

用途家畜・建築・産業・園芸などに内容量1巻
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377491710160236なましスチール線、亜鉛めっき910300001.526×26
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377492610160237なましスチール線、亜鉛めっき910300001.540×40
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377493510160238なましスチール線、亜鉛めっき91015000110×10
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377494410160239なましスチール線、亜鉛めっき910300000.916×16
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377495310160240なましスチール線、亜鉛めっき91030000120×20
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377496910160241なましスチール線、亜鉛めっき910300000.926×26
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377497810160242なましスチール線、亜鉛めっき910300000.940×40
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377498710160243なましスチール線、亜鉛めっき910300000.710×10
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377499610160245なましスチール線、亜鉛めっき910300000.716×16
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7377500510160246なましスチール線、亜鉛めっき910300000.720×20
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377501410160247なましスチール線、亜鉛めっき910300000.726×26
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7377502310160248なましスチール線、亜鉛めっき910300000.740×40
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377503910160249なましスチール線、亜鉛めっき910300000.510×10
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377504810160250なましスチール線、亜鉛めっき910300000.516×16
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377505710160251なましスチール線、亜鉛めっき910250000.416×16
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377489910160234なましスチール線、亜鉛めっき910---
オープン
取扱い終了
返品不可
7377490810160235なましスチール線、亜鉛めっき910---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする