曜日別特売

ステンレス亀甲金網

ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。

用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377506610160298SUS304910150000.810×10
オープン
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
7377507510160252SUS304910150000.816×16
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする