曜日別特売

ステンレス平織金網

ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。

用途家畜・建築・産業・園芸などに内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377518810160297SUS3041000150000.755×5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7377519710160295SUS3041000300000.755×5
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7377517910160272SUS3041000300000.84×4
オープン
取扱い終了
返品不可
7377520610160296SUS3041000300000.578×8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする