曜日別特売

VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭

VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
頭部径(Φmm)
タイプ
質量(g)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73775276101740401袋(76本)25198.2全ネジ1063.8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775285101740411袋(71本)28228.2全ネジ1113.8
オープン
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
73775294101740421袋(65本)32268.2全ネジ1103.8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775303101740431袋(55本)38328.2全ネジ1043.8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775319101740441袋(50本)41358.2全ネジ1053.8
オープン
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
73775328101740451袋(44本)45398.2全ネジ1013.8
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775337101740461袋(40本)51458.2全ネジ1083.8
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
73775346101740471袋(36本)57458.2全ネジ1043.8
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
73775355101740481袋(28本)65458.2半ネジ1094.2
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775364101740491袋(22本)75508.2半ネジ1104.2
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
73775373101740501袋(12本)90608.2半ネジ1024.5
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775389101740511袋(11本)100609.7半ネジ1065.1
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775398101740521袋(8本)125609.7半ネジ965.1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする