曜日別特売

徳用 軸細コーススレッド フレキ頭

徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。

材質/仕上スチール/クロメートタイプ半ネジ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭部径(Φmm)
質量(g)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73775407000451821箱(1450本)35629003.322
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775416000451831箱(1300本)40626003.326
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775425000451841箱(1150本)45623003.332
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775434000451861箱(750本)55723003.836
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775443000451871箱(700本)60721003.842
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775459000451881箱(650本)65720003.844
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする