ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上
ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ
半ネジ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭部径(Φmm)
質量(g)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775468
10174174
1袋(107本)
25
6
107
3.3
16
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
73775477
10174175
1袋(97本)
30
6
998
3.3
20
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73775486
10174168
1袋(87本)
35
6
99
3.3
22
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775495
10174169
1袋(76本)
40
6
98
3.3
26
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775504
10174170
1袋(65本)
45
6
94
3.3
32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73775513
10174171
1袋(54本)
50
6
89
3.3
35
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73775529
10174176
1袋(46本)
55
7
178
3.8
36
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
73775547
10174173
1袋(27本)
75
7
81
3.8
54
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775538
10174172
1袋(38本)
65
7
106
3.8
44
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください