ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VP カラーコーススレッド 白
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上
スチール/ユニクロ・頭部塗装
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775556
10174111
1袋(62本)
225-3676
25
86
19
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
73775565
10174112
1袋(54本)
225-0533
28
81
22
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775574
10174113
1袋(49本)
223-8108
32
83
26
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73775583
10175797
1袋(35本)
223-8106
41
75
35
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
返品不可
73775599
10175798
1袋(25本)
225-8500
51
71
45
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください