ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VP 強硬突破ビス
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途
堅木用
材質/仕上
スチール/クロメート
寸法d(mm)
4.2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775739
10174078
1袋(58本)
40
23
225-6917
120
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775748
10174079
1袋(54本)
45
23
225-5356
135
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775757
10174080
1袋(49本)
50
25
225-2166
148
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775766
10174081
1袋(34本)
65
33
225-5357
133
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775775
10174082
1袋(27本)
75
38
225-3780
135
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775784
10174083
1袋(17本)
90
48
225-6847
103
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775793
10174084
1袋(65本)
30
20
225-2101
119
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧