ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途
ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに
材質/仕上
ステンレスSUS410/ブロンズ
寸法d(mm)
3.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775949
00047894
1箱(500本)
224-9126
32
0.8
26
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775958
00047895
1箱(400本)
225-6943
38
0.9
32
¥
9,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775967
00047897
1箱(200本)
225-0611
50
0.6
44
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧