ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス コーチスクリュー
(1件のレビュー)
サビにくいSUS304ステンレス製
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。
全31種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
40
50
65
75
90
寸法d(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1本
1箱(15本)
1箱(20本)
1箱(25本)
1箱(30本)
1箱(35本)
1箱(40本)
1箱(70本)
1箱(80本)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632355
40076
1箱(80本)
223-8175
ステンレス(SUS304)
90
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25926524
00040478
1箱(20本)
223-9663
ステンレス(SUS304)
40
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
73776055
00040479
1箱(30本)
223-9769
ステンレス(SUS304)
50
6
¥
2,588
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80632364
40080
1箱(70本)
223-9689
ステンレス(SUS304)
50
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776064
00040480
1箱(30本)
223-9721
ステンレス(SUS304)
65
6
¥
2,588
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25926540
00040481
1箱(30本)
223-8168
ステンレス(SUS304)
50
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
80632380
40082
1箱(40本)
223-9678
スチール
75
12
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25926549
00040483
1箱(30本)
223-9698
ステンレス(SUS304)
75
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73776073
00040487
1箱(25本)
223-9693
ステンレス(SUS304)
75
6
¥
2,716
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25926558
00040466
1箱(15本)
223-9730
ステンレス(SUS304)
40
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
73776089
10101792
1本
223-8141
ステンレス(SUS304)
40
6
¥
104
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25926567
00040468
1箱(15本)
223-8115
ステンレス(SUS304)
65
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73776098
10101793
1本
223-9706
ステンレス(SUS304)
50
6
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25926576
00040470
1箱(15本)
223-8126
ステンレス(SUS304)
90
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
73776107
10101794
1本
223-8147
ステンレス(SUS304)
65
6
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
返品不可
73776116
10102872
1本
224-1244
ステンレス(SUS304)
75
6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776125
00040488
1箱(35本)
223-8180
ステンレス(SUS304)
40
8
¥
3,876
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776134
00040482
1箱(30本)
223-8133
ステンレス(SUS304)
65
8
¥
4,062
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776143
00040489
1箱(15本)
223-9766
ステンレス(SUS304)
90
8
¥
3,204
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776159
10102873
1本
223-9759
ステンレス(SUS304)
40
8
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776168
10101795
1本
223-9664
ステンレス(SUS304)
50
8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776177
10101796
1本
223-9665
ステンレス(SUS304)
65
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776186
10101797
1本
223-9726
ステンレス(SUS304)
75
8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776195
10102874
1本
223-9666
ステンレス(SUS304)
90
8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776204
00040467
1箱(15本)
223-8117
ステンレス(SUS304)
50
10
¥
3,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776213
00040469
1箱(15本)
223-8171
ステンレス(SUS304)
75
10
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73776229
10102875
1本
223-8158
ステンレス(SUS304)
40
10
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776238
10102876
1本
223-8150
ステンレス(SUS304)
50
10
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776256
10102878
1本
223-9680
ステンレス(SUS304)
75
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776265
10102879
1本
223-9741
ステンレス(SUS304)
90
10
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776247
10102877
1本
223-9751
ステンレス(SUS304)
65
10
オープン
¥
218
¥
240
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください