ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート コーチスクリュー
表面処理:クロメートメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632389
40148
1箱(100本)
223-9719
50
17
9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776274
00040484
1箱(30本)
223-9763
50
17
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632398
40146
1箱(100本)
223-9692
65
17
9
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776283
00040485
1箱(25本)
223-9703
65
17
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632407
40147
1箱(100本)
223-9739
75
17
9
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776299
00040486
1箱(20本)
223-8174
75
17
9
¥
1,378
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632416
40149
1箱(100本)
223-9712
90
17
9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776308
10101254
1本
223-9750
40
17
9
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632425
40150
1箱(100本)
223-9770
100
17
9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776317
10101777
1本
223-9733
50
17
9
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632434
40164
1箱(50本)
223-8130
50
19
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776326
10101778
1本
223-8140
65
17
9
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632450
40165
1箱(50本)
223-9757
65
19
12
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776335
10101779
1本
223-9734
75
17
9
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632459
40163
1箱(50本)
223-9668
100
19
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776344
00040166
1箱(50本)
223-8161
75
19
12
¥
4,944
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776353
00040162
1箱(50本)
223-8188
90
19
12
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632468
40170
1箱(50本)
223-8169
110
19
12
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632477
40061
1箱(50本)
223-9731
125
19
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776369
10102785
1袋(10本)
223-9765
50
19
12
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632486
40062
1箱(50本)
223-9720
150
19
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
73776378
10102786
1袋(10本)
223-8122
65
19
12
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632495
40063
1箱(50本)
223-9673
180
19
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
73776387
10102787
1袋(10本)
223-9758
75
19
12
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80632504
40064
1箱(50本)
223-9660
210
19
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
73776396
10102788
1袋(8本)
223-8181
90
19
12
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776405
10102789
1袋(7本)
223-9669
100
19
12
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776414
10102790
1袋(6本)
223-8160
110
19
12
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776423
10102791
1袋(3本)
223-9732
125
19
12
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73776439
10101785
1本
223-8154
50
19
12
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776448
10101786
1本
223-8165
65
19
12
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776457
10101787
1本
223-8136
75
19
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776466
10101788
1本
223-9735
90
19
12
オープン
¥
218
¥
240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776475
10101789
1本
223-9707
100
19
12
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776484
10177229
1本
223-9740
110
19
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください