ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 六角ボルト
Zマーク表示金物です。
用途
梁と梁のなどの接合に
ねじ長さ(mm)
35以上
材質/仕上
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
セット内容
M12ナット1個
寸法d(mm)
12
六角高さ(mm)
8
六角対辺(mm)
19
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
110
125
140
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
330
360
390
420
450
内容量
1本
1袋(5本)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73776694
10175427
1袋(5本)
565
110
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776703
10177114
1本
110
110
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776719
10175428
1袋(5本)
603
125
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776728
10177100
1本
120
125
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776737
10175429
1袋(5本)
669
140
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776746
10177101
1本
131
140
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776755
10175430
1袋(5本)
704
150
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776764
10177102
1本
138
150
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776773
10175431
1袋(5本)
572
165
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776789
10177103
1本
152
165
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776798
10175432
1袋(5本)
801
180
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776807
10177104
1本
162
180
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776816
10175433
1袋(5本)
859
195
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776825
10177105
1本
174
195
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776834
10175434
1袋(5本)
911
210
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776843
10177106
1本
183
210
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776859
10175435
1袋(5本)
966
225
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776868
10177107
1本
192
225
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776877
10175436
1袋(5本)
1016
240
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776886
10177108
1本
203
240
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776895
10103100
1袋(5本)
1075
255
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776904
10177216
1本
192
255
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776913
10175437
1袋(5本)
1120
270
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
73776929
10177109
1本
224
270
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73776938
10103101
1袋(5本)
1185
285
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776947
10177252
1本
237
285
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776956
10175438
1袋(5本)
1228
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776965
10177110
1本
245
300
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776974
10175439
1袋(5本)
1325
330
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776983
10177111
1本
255
330
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73776999
10175440
1袋(5本)
1436
360
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73777008
10177112
1本
265
360
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73777017
10175441
1袋(5本)
1532
390
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73777026
10177113
1本
287
390
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73777035
10177217
1本
323
420
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73777044
10177218
1本
344
450
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください