丸型レバーなし

丸型レバーなし - 谷沢製作所丸型レバーなし - 谷沢製作所丸型レバーなし - 谷沢製作所

従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。
取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。
専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。
取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。

トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)内容量1台
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※替刃は別途お問い合わせください。
※正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778067GT-NR50F
58,330
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする