ベッセル
スタンド(GT-NR50用) NR50ST
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途
ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けに
トラスコ品番
226-1457
適合機種
GT-NR50/50F
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
150
質量(g)
861
内容量
1台
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778076
NR50ST
¥
25,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください