ベッセル
角型エアーニッパー(刃開調整機能付)
吸気位置が180度調整できます。
吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。
別売で豊富なブレードを用意しています。
刃開きを調整できるねじ付です。
用途
樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに
材質
特殊合金鋼
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
内容量
1台
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
加圧力(N)
切断能力(Φmm) 鉄線
空気消費量(cm
3
/回)
切断能力(Φmm) 銅線
全長(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778085
GT-NS20H-1
453
1372
2
230
2.6
129
45
45
129
¥
42,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
73778094
GT-NS30H-1
809
2744
2.8
425
3.3
170
56
56
170
¥
58,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください