曜日別特売

電池式アニマルレッド

電池式アニマルレッド - ミツギロン電池式アニマルレッド - ミツギロン電池式アニマルレッド - ミツギロン電池式アニマルレッド - ミツギロン

赤色LEDが点滅します。
夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。

用途防獣対策にトラスコ品番237-4468材質LEDカバー:PS、ホルダー:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)質量(g)158内容量1個
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778338EG-80
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする