ベッセル
ピカット!3兄弟
風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。
目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。
鈴は取り外しが可能です。
用途
ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所に
トラスコ品番
237-4466
幅(mm)
120
材質/仕上
本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス
高さ(mm)
410
質量(g)
48
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778356
EG-86
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください