日動工業
LEDパイプライト40形 両端切放し
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途
工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番
238-9796
セット内容
Φ50フック×2個
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
1240
質量(kg)
1.7
電源(V)
100/200
消費電力(W)
23(100V)/22(200V)
スイッチ
あり
コード長さ(m)
入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行
51
本体寸法(mm)高さ
51
本体寸法(mm)幅
1240
アズワン品番
65-1856-72
明るさ(Lm)
2950
電球の種類
LED
標準消費電力料金(円/h)
0.58(100V)/0.55(200V)
内容量
1台
注意
※入力プラグ・出力コンセントは付いておりません。両端切放し仕様です。
※各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。
※白・黒・アースの各線部に絶縁被覆付閉端接続子や絶縁キャップ類または絶縁テープなどで確実に絶縁・防水処理をおこなってください。
※使用しない電線部にも防水・絶縁処理を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778514
LPL-40H-CN
-
¥
32,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
65454028
LPL-40H-CN【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
32,000
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください